Utgått

Airam - LED Illum E14 830 470lm DIM 4,5W - 3702152

KopierKopier
Airam - LED Illum E14 830 470lm DIM 4,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104,444 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200276131

Elnummer

3702152

Leverandørens varenummer

3702152

Typebeskrivelse

3702152

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104,444 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·4,5W Dimbar illum lyskilde
·P45
·E14 sokkel
·Opalt glass
·Lyseffekt 470lm
·Fargetemperatur 3000K
·Størrelse 45x80mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Erstatter 40W glødepære
·Energiklasse A++
·Effektfaktor 0,7