Airam - LED illum FLM E14 822 1W 90lm - 3700510

KopierKopier
Airam - LED illum FLM E14 822 1W 90lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...1 W

  • Lysstrøm - 90...90 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200243522

Elnummer

3700510

Leverandørens varenummer

3700510

Typebeskrivelse

3700510

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...1 W

Lysstrøm:

90...90 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Kule

Fargetemperatur:

2000...2200 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 1W LED Filament Krone pære
• E14 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 90 lumen
• Svært varm fargetemperatur 2200K
• Ra indeks >80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Erstatter 15W glødepære
• Mål 45x78 mm
• Ikke dimbar
Denne pæren har klart glass, med spesielt varm fargetemperatur 2200K!