Airam - LED JATKOS 312 830 4W 350lm - 3204304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Andre
Egnet for lampeeffekt - 4...4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200217004
Elnummer
3204304
Leverandørens varenummer
3204304
Typebeskrivelse
3204304
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Egnet for lampeeffekt:
4...4 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
312 mm
Høyde/dybde:
37 mm
Lengde:
23 mm
Tilkoblingstype:
Andre
·Hvit med diffus front
·Komplett med integrert LED
·Fargetemperaur 3000K
·Lysspredning 160o
·Lyseffekt 350 lumen
·Ra > 80
·Av/på bryter
·Levetid 25 000 timer / L70B50
·Mål 312x37x23mm
·14 stk kan skjøtes etter hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel
·Energiklasse A+
Leveres inkludert
·1,8 meter tilkoblingsledning
·15 cm skjøtekabel
·2 stk klipsfester med skruer


