Utgått

Airam - LED JATKOS 849 830 10W 1000lm - 3204306

KopierKopier
Airam - LED JATKOS 849 830 10W 1000lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Egnet for lampeeffekt - 10...10 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jatkos

EAN/GTIN

6435200217042

Elnummer

3204306

Leverandørens varenummer

3204306

Typebeskrivelse

3204306

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

849 mm

Høyde/dybde:

37 mm

Lengde:

23 mm

Tilkoblingstype:

Andre

·10W LED armatur for utenpåliggende montering
·Hvit med diffus front
·Komplett med integrert LED
·Fargetemperaur 3000K
·Lysspredning 160o
·Lyseffekt 1000 lumen
·Ra > 80
·Av/på bryter
·Levetid 25 000 timer / L70B50
·Mål 849x37x23mm
·11 stk kan skjøtes i hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel
·Energiklasse A+
Leveres inkludert
·1,8 meter tilkoblingsledning
·15 cm skjøtekabel
·2 stk klipsfester med skruer