Airam - LED Krone E27 830 5,5 470lm DIM Pro serie - 3702130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 0...470 lm
Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200240057
Elnummer
3702130
Leverandørens varenummer
3702130
Typebeskrivelse
3702130
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
0...470 lm
Lysutbytte lampe:
85,455 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
4,5 mm
Lengde:
7,8 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
500000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·P45
·E14 sokkel
·Opalt glass
·Lyseffekt 470lm
·Fargetemperatur 3000K
·Størrelse 45x78mm
·Levetid 25 000 timer / L70
·Erstatter 40W glødepære
·Energiklasse A+
·Effektfaktor 0,7