Airam - LED Krone FLM E27 822 1W 90lm - 3700512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...1 W
Lysstrøm - 90...90 lm
Lysutbytte lampe - 90 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243546
Elnummer
3700512
Leverandørens varenummer
3700512
Typebeskrivelse
3700512
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...1 W
Lysstrøm:
90...90 lm
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 90 lumen
• Svært varm fargetemperatur 2200K
• Ra indeks >80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Erstatter 15W glødepære
• Mål 45x78 mm
• Ikke dimbar
Denne pæren har klart glass, med spesielt varm fargetemperatur 2200K!