Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Airam - LED Krone FLM E27 822 400lmDIM 4,5W - 3702147

KopierKopier
Airam - LED Krone FLM E27 822 400lmDIM 4,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...5 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 88,889 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200276186

Elnummer

3702147

Leverandørens varenummer

3702147

Typebeskrivelse

3702147

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...5 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

88,889 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Ravgul/Bernstein

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 4,5W dimbar LED Krone pære
• Filament
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 400 lumen
• Svært varm fargetemperatur 2200K
• Ra indeks >80
• Mål ø45x78mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Erstatter 40W glødepære
• Effektfaktor 0,4
• Energiklasse A++