Airam - LED KroneFLM E27 822 380lm DIM - 3708412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 380...380 lm
Lysutbytte lampe - 76 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200215703
Elnummer
3708412
Leverandørens varenummer
3708412
Typebeskrivelse
3708412
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
380...380 lm
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
100 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
E27 sokkel
Rundtstrålende 330o
Lyseffekt 380 lumen
Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
Ra indeks >80
Levetid 10 000 timer / L70
Erstatter 25W glødepære


