Airam - LED Mignon E14 822 1W 90lm - 3702125

KopierKopier
Airam - LED Mignon E14 822 1W 90lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 1...1 W

  • Lysstrøm - 90...90 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200243485

Elnummer

3702125

Leverandørens varenummer

3702125

Typebeskrivelse

3702125

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

1...1 W

Lysstrøm:

90...90 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 1W filament LED mignon lyskilde
• E14 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 90 lumen
• Ekstra varm fargetemperatur 2200K
• Ra 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+
• Mål Ø35 x 97
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.