Airam - LED Mignon FLM E14 827 470lm DIM 4,5W - 3702154

KopierKopier
Airam - LED Mignon FLM E14 827 470lm DIM 4,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104,444 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200276117

Elnummer

3702154

Leverandørens varenummer

3702154

Typebeskrivelse

3702154

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104,444 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

35 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·4,5W filament dimbar LED Mignon lyskilde
·Sokkel E14
·Rundtstrålende 360°
·Lyseffekt 470 lumen
·Varm og behagelig fargetemperatur 2700K
·Ra 80
·Levetid 15 000 timer / L70B50
·Erstatter 40W mignon glødepære
·Energiklasse A++
·Effektfaktor 0,7
·Mål ØxH: 35x97 mm
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.