Airam - LED MR16 12V AC 827 470lm DIM Glass halogen look - 3700529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 470 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200248480
Elnummer
3700529
Leverandørens varenummer
3700529
Typebeskrivelse
3700529
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
470 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
12V AC
GU5,3 sokkel
Varm fargetemperatur 2700K
Lyseffekt 395 lumen / 600 cd
Spredningsgrad 36°
Levetid 25.000 timer / L70
Størrelse 50x45mm
Ra > 80
Erstatter 35W halogen 12V
Energiklasse A+


