Airam - LED Ozon FLM E14 827 250lm DIM 2,5W - 3702155

KopierKopier
Airam - LED Ozon FLM E14 827 250lm DIM 2,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2...5 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200276100

Elnummer

3702155

Leverandørens varenummer

3702155

Typebeskrivelse

3702155

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2...5 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

26 mm

Lengde:

26 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·2,5W dimbar LED Filament lyskilde
·Klart glass
·Lyseffekt 250 lumen
·E14 sokkel
·Ra > 80
·Levetid 15 000 / L70
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Mål ø26 x 61mm
·Effektfaktor 0,7
·Energiklasse A++