Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Airam - LED Ozon Soft E14 1W 827 90lm - 3700363

KopierKopier
Airam - LED Ozon Soft E14 1W 827 90lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...1 W

  • Lysstrøm - 90...90 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136637

Elnummer

3700363

Leverandørens varenummer

3700363

Typebeskrivelse

3700363

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...1 W

Lysstrøm:

90...90 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

1 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Ozon Soft
• Ikke Dimbar
• 1W
• 2700K
• E14 sokkel
• 90 Lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø26mm x 58mm
• Levetid 25 000 timer / L70
• Energiklasse A++