Utgått

Airam - LED Sensor A60 E27 10W 827 806lm Opalt glass - 4713755

KopierKopier
Airam - LED Sensor A60 E27 10W 827 806lm Opalt glass

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 80,6 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200243980

Elnummer

3700187

Leverandørens varenummer

4713755

Typebeskrivelse

3700187

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

80,6 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

• 10W LED Classic sensor lyskilde
• Lyseffekt 806 lumen.
• E27 sokkel
• Ra indeks >80
• Levetid 25 000 timer / L70
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Størrelse 60x120mm
• Erstatter 60-75W glødepære
Denne lyskilden tenner automatisk ved ca 10-15 lux, og slukker automatisk når det blir lysere.