Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Airam - LED T8 G13 1,5m 840 24W 3600lm - 3700526

KopierKopier
Airam - LED T8 G13 1,5m 840 24W 3600lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 24...24 W

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Lysutbytte lampe - 150 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200238085

Elnummer

3700526

Leverandørens varenummer

3700526

Typebeskrivelse

3700526

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

24...24 W

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

26 mm

Lengde:

1500 mm

Med lampebetegnelse:

T8

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 18W LED lysrør
• G13 sokkel
• Fargetemperatur 4000K
• 270gr lysspredning
• 3600 lumen
• Ra80
• Energiklasse A++
• Lengde 1,5 meter
• Diameter 26 mm
• Levetid 50 000 timer / L70
• 100% lys umiddelbart
• Erstatter ca 58W T8 lysstoffrør
• Rør
NB! Medfølgende LED starter MÅ benyttes for å koble ut eksisterende magnetiske reaktor.
-For armaturer med magnetisk forkobling.
-Eksisterende tenner fjernes og erstattes med medfølgende LED starter.