Airam - LED TPFS FLM A60 E27 7W 680lm DIM - 4713753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 680...680 lm
Lysutbytte lampe - 97,143 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243942
Elnummer
3700475
Leverandørens varenummer
4713753
Typebeskrivelse
3700475
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
680...680 lm
Lysutbytte lampe:
97,143 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Filament teknologi
• Dimbar
• A60
• Sokkel E27
• Lyseffekt 680 lumen
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Ra > 80
• Levetid 10 000 timer / L70B50
• Størrelse 60x104mm
• Energiklasse A+
• Erstatter 60W toppforspeilet glødepære