Airam - SPA CABO sminkespeil - 4118761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 224 mm
Profilform - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200227225
Elnummer
3252161
Leverandørens varenummer
4118761
Typebeskrivelse
3252161
Lengde:
224 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
224 mm
Høyde:
345 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Farge:
Andre
·Krom
·140 lumen
·3000K
·1,6 meter kabel med stikkontakt


