Airam - Støpsel flat med jord - 2442621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Vinklet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200234100
Elnummer
1500198
Leverandørens varenummer
2442621
Typebeskrivelse
1500198
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Vinklet
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
230 V
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
·IP20
·Max 16A
·230V 50/60Hz
·2 pol
·Hvit
·Plast
·Mål: 45 x 101 x 51 mm
Smart, lavtbyggende støpsel gjør at man kan dra møblene nærmere veggen.
Bygger kun 7 mm ut. Kan åpnes og tilkobles direkte eller fra siden.


