Alltest PRO - ATP Motor Genie motortester - 8024078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445673070
Elnummer
8024078
Leverandørens varenummer
8024078
Typebeskrivelse
8024078
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,1...100 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei
- Isolasjonstest
- Motstand
- Impedans måling
- Fasevinkel
- Frekvens respons
Det er ofte vanlig at det kun benyttes enkel isolationstester for å kontrollere feil til gods/jord og et multimeter for å kontrollere åpne forbindelser. Når feilen oppdages med slike metoder er det ofte for sent.
Forskning viser at nesten alle motorfeil starter som fase/fase eller interne viklingsfeil. Disse feilene oppdages ikke med de vanlige metoder. Mange bruker i stedet høye spenninger for å utføre grundig diagnose med fare for at en begynnende svakhet i motoren. Derfor har ALL-TEST Pro utviklet Motor Genie som kombinerer de klassiske målinger med avansert motortest, slik at begynnende svakheter oppdages allerede før de utvikles til en større feil. Er skaden skjedd, kan en defekt motor selvfølgelig også diagnostiseres.
Med Motor Genie kan du teste følgende:
- Isolasjonstest
Klassisk feilsøking når en vikling har feil til Chassis/jord pga. defekt eller forurenset isolasjon
- Motstand
Rask og enkel måling av gjennomgang, for kontroll av åpne forbindelser
- Impedans måling
Enkel sammenligning mellom viklinger, avslører feil allerede i et tidlig stadium. Perfekt til forebyggende vedlikehold
- Fasevinkel
Detekterer fase ubalanse, som koster energi og slitasje på motoren. Dessuten er ubalanse et tegn på begynnende nedbryting av isolasjonen
Frekvens respons (I/f)
En lav frekvensrespons som betyr at strømmen som løper ved en serie påtrykte frekvenssignaler, tyder på begynnende nedbryting av isolasjonen. Perfekt til forebyggende vedlikehold.
Motor Genie leveres klar til bruk med oppladbart batteri, 230V forsyning/lader og måleledninger med krokodilleklemme.
Motor Genie leveres klar til bruk med oppladbart batteri, 230V forsyning/lader og måleledninger med krokodilleklemme.


