Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ALREL AS - Apparatinntak innfelt 363-9 IP67 230V - 476317

KopierKopier
ALREL AS - Apparatinntak innfelt 363-9 IP67 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...250 V

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8014950411269

Elnummer

1500717

Leverandørens varenummer

476317

Typebeskrivelse

Panel mounting fixed straight plug

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...250 V

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

9 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Militær utførelse:

nei

Apparatinntak innfelt rundstift 363-9 IP67, 230V