Amo Spesialkabel - H05 V2-U 1,0 mm² Grønn 100m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613025939
Elnummer
1002586
Leverandørens varenummer
10 025 86
Typebeskrivelse
1002586
Nominelt ledertverrsnitt
1 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
300 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
AWG størrelse
18
Nominelt ledertversnitt (AWG)
18 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Grønn
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
PVC (Polyvinylklorid)
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
2,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
6 mm
Merkespenning U
500 V
Benyttes som koblingskabel i skaper, koblingsbokser tavler etc. Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.
Oppbygning: Entrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder
Ledningen kan leveres i flere farger.
Dimensjon: 0,5 mm² til 6 mm²
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U: H05 V-K Uo/U 300/500V H07 V-K Uo/U 450/750V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +105 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 1
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281