Utgått

Amo Spesialkabel - H07 V-K 1,5 mm² FT Brun 100m - 10 027 73

KopierKopier
Amo Spesialkabel - H07 V-K 1,5 mm² FT Brun 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613027797

Elnummer

1002773

Leverandørens varenummer

10 027 73

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Brun

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Brun

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

9 mm

Merkespenning U:

750 V

Bruksområder: Benyttes som koblingsledning til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for fortinnet koblingsledning. Mangetrådet kobberleder etter IEC 228 kl 5 Tekniske data: Oppbygning: Mangetrådet, PVC-isolasjon rundt fortinnet kobber leder. Dimensjon: 0,14mm2 - 2,5mm2 Antall ledere: Enleder Test spenning: 2Kv/2,5Kv Drift spenning Uo/U: H05 V-K 300/500V H07 V-K 450/750V Temperatur område: Fritt forlagt –5 til +700C, fast forlagt – 40 til +800C PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Lederkonstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281 Andre tverrsnitt på forespørsel