Utgått

Amo Spesialkabel - H07 V-R 1,5 mm² Grå 100m - 10 027 58

KopierKopier
Amo Spesialkabel - H07 V-R 1,5 mm² Grå 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

H07 V-R

EAN/GTIN

7070613027650

Elnummer

1002758

Leverandørens varenummer

10 027 58

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Grå

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

3,4 mm

Kabelhøyde ca.:

3,4 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

3,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

9 mm

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

22 kg/km

Bruksområder: Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc. Sjutrådet kobber leder etter IEC 228. Tekniske data: Oppbygning: Sjutrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner Dimensjon: Standard 1,5 og 2,5, andre tverrsnitt på forespørsel Antall ledere: Enleder Test spenning: 2500V Driftsspenning 450/750V Temperatur område: Fritt forlagt -5oC til 80oC, fast forlagt –30oC til 80oC Leder konstruksjon: IEC 228 Norm: VDE0281 Del 3 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1