Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Amo Spesialkabel - RKUB 2x0,75 mm² Grå/Grå 100m - 1006661

KopierKopier
Amo Spesialkabel - RKUB 2x0,75 mm² Grå/Grå 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederisolasjon - Andre

  • Spesifikasjon lederisolasjon - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010782

Elnummer

1006661

Leverandørens varenummer

1006661

Typebeskrivelse

HØYTALERKABEL

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

4,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

4,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

4,5 mm

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Flerfarget

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Bruksområder: Fleksibel ledning for overføring av lyd i høytaleranlegg. Ledningen er bygd opp med to paralelle ledere, hvor den ene lederen har en merking for lederidentifikasjon Tekniske data: Oppbygning: to paralelle ledere Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5-6,0mm2 Antall ledere: 2 Testspenning: Driftsspenning 100V Temperaturområde: -30?C til +70?C Leder konstruksjon: IEC 228, kl. 5 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1