Amo Spesialkabel - RKUB 2x1,5 mm² Grå/Grå 100m - 1006665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RKUB Høyttalerkabel
EAN/GTIN
7070613010744
Elnummer
1006665
Leverandørens varenummer
1006665
Typebeskrivelse
HØYTALERKABEL
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
9 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Flerfarget
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


