Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Amokabel - TEXILine 1x2x0,75mm2+0,75mm2 Canbus Marine - 7340060530806

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - TEXILine 1x2x0,75mm2+0,75mm2 Canbus Marine

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Båndering og lag

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7340060530806

Elnummer

1022862

Leverandørens varenummer

7340060530806

Typebeskrivelse

1022862

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,3 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie + fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

64,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

64,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

53,5 mm

DNV- godkjent Canbus-kabel oppfyller krav til ” Industrial communication networks Type B”. Den passer for et bredt utvalg av små og mellomstore ventiler men passer også godt til industri-installasjoner. Flere kommunikasjonsalternativ. 1x2x0,75mm² eller 2x2x0,75mm².