Amokabel - GREENLine HF90 H05Z-K 0,5mm² 500V brun 200m snelle - 7340060595720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Uten
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
GreenLine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7340060595720
Elnummer
1067405
Leverandørens varenummer
7340060595720
Typebeskrivelse
GREENLine HF90 0,5mm² 500V brun
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,9 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
39 Ohm/km
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Identifisering/Fargekoding:
Brun
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
2,1 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
8 kg/km