Amokabel - KABELSKO KHD 10 MM2-M6 DIN 46235 - 7072226050056

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - KABELSKO KHD 10 MM2-M6 DIN 46235

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 10...10 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072226050056

Elnummer

2007104

Leverandørens varenummer

7072226050056

Typebeskrivelse

2007104

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

10...10 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Lang

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

6

CU DIN 46235 Kabelsko for bruk på klasse 2 og klasse 5 leder