Amokabel - KHF 120/19 T2000 - 2883597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 120 mm²
Ytre diameter - 14 mm
Antall enkelttråder - 19
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226063469
Elnummer
2883597
Leverandørens varenummer
2883597
Typebeskrivelse
2883597
Tverrsnitt:
120 mm²
Ytre diameter:
14 mm
Antall enkelttråder:
19
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,8 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
1036 kg/100m kg/100 m


