Amokabel - KHF 35/7 T500 - 2883574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 35 mm²
Ytre diameter - 7 mm
Antall enkelttråder - 7
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226063230
Elnummer
2883574
Leverandørens varenummer
2883574
Typebeskrivelse
2883574
Tverrsnitt:
35 mm²
Ytre diameter:
7 mm
Antall enkelttråder:
7
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,48 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
295 kg/100m kg/100 m


