Amokabel - KHF 50/7 T1000 - 2883578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 50 mm²
Ytre diameter - 8,4 mm
Antall enkelttråder - 7
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226063278
Elnummer
2883578
Leverandørens varenummer
2883578
Typebeskrivelse
2883578
Tverrsnitt:
50 mm²
Ytre diameter:
8,4 mm
Antall enkelttråder:
7
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,87 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
393 kg/100m kg/100 m


