Amokabel - KHF 95/19 T2000 - 2883591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 95 mm²
Ytre diameter - 12,4 mm
Antall enkelttråder - 19
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072226063407
Elnummer
2883591
Leverandørens varenummer
2883591
Typebeskrivelse
2883591
Tverrsnitt:
95 mm²
Ytre diameter:
12,4 mm
Antall enkelttråder:
19
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel):
2,48 mm
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Andre
Vekt:
818 kg/100m kg/100 m


