Amokabel - Kobber Line glødd Cu 120/19 - trommel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 120 mm²
Ytre diameter - 14 mm
Antall enkelttråder - 19
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090030190430
Elnummer
2803709
Leverandørens varenummer
2803709
Typebeskrivelse
2803709
Tverrsnitt
120 mm²
Ytre diameter
14 mm
Antall enkelttråder
19
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel)
2,8 mm
Kappemateriale
Uten
Farge
Andre
Vekt
1036 kg/100m kg/100 m
Kobber line i henhold til EN 50182- IEC 60228.Kobberlinen er i glødd rund komprimert utførelse