Amokabel - SKJØTEHYLSE 10 MM2 DIN 46268 - 7072226050674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 10...10 mm²
Modell / utførelse - DIN-utførelse
Hylseform - Lang
Spenningsområde - Til 35 kV
Antall ledninger (tråder) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072226050674
Elnummer
2007166
Leverandørens varenummer
7072226050674
Typebeskrivelse
2007166
Nominellt tverrsnitt:
10...10 mm²
Modell / utførelse:
DIN-utførelse
Hylseform:
Lang
Spenningsområde:
Til 35 kV
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
nei


