Ny til lager!

Amokabel - SKJØTEHYLSE 6 MM2 DIN 46267 - 7072226050667

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - SKJØTEHYLSE 6 MM2 DIN 46267

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 6...6 mm²

  • Modell / utførelse - DIN-utførelse

  • Hylseform - Lang

  • Spenningsområde - Til 35 kV

  • Egnet for massiv leder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072226050667

Elnummer

2007165

Leverandørens varenummer

7072226050667

Typebeskrivelse

2007165

Nominellt tverrsnitt fra/til:

6...6 mm²

Modell / utførelse:

DIN-utførelse

Hylseform:

Lang

Spenningsområde:

Til 35 kV

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

CU DIN 46267 Skjøtehylse. Skjøtehylsen presses med samme pressbakker som kabelsko DIN 46235