Amokabel - TEXILine 3G2,5mm2+1x0,75mm2+1x2x0,75mm2 Canbus Hybrid EMC - 7340060530837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 6
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Båndering og lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7340060530837
Elnummer
1022865
Leverandørens varenummer
7340060530837
Typebeskrivelse
1022865
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
6
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
2,4 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
13 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
78 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
78 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
65 mm


