Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Amokabel - TEXILINE HF 0,5MM BRUN 125GR C, HALOGENFRI - 7340060504050

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - TEXILINE HF 0,5MM BRUN 125GR C,  HALOGENFRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7340060504050

Elnummer

1048406

Leverandørens varenummer

7340060504050

Typebeskrivelse

TEXILine TW 0,5mm² Brun 200m

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

150 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0,99 kcmil

Lederdiameter:

0,9 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Brun

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

1,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

7 mm

Merkespenning U:

250 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

7 kg/km

TEXILine HF90 TW er en tynnvegget, 90°C, 150/250V, halogenfri, flammehemmet og fortinnet koblingsledning spesielt designet for styrestrømsfunksjoner. Ledningen er DNV godkjent. Ledningens minimale diameter gjør den spesielt godt egnet i installasjoner som er plasskrevende.