Amokabel - TEXILINE HF 95MM GUL/GRØNN 125GR C, 0,6/1kV HALOGENFRI - 7340060504944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7340060504944
Elnummer
1048503
Leverandørens varenummer
7340060504944
Typebeskrivelse
TEXILine HF90 95mm² G/G 200m
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
000
Nominelt ledertversnitt (AWG):
187 kcmil
Lederdiameter:
12,8 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Grønn-gul
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
15,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
61,2 mm
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
990 kg/km


