Amokabel - TEXILine HF90D 2,5mm² Red 100m bobbin - 7340060505583

Amokabel
KopierKopier
Amokabel - TEXILine HF90D 2,5mm² Red 100m bobbin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7340060505583

Elnummer

1048586

Leverandørens varenummer

7340060505583

Typebeskrivelse

TEXILine HF90D 2,5mm² Rød 100m

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

600 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

4,9 kcmil

Lederdiameter:

2 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Rød

Med jordleder:

nei

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

19 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

45 kg/km

TEXILine HF90D er en dobbelisolert 90°C, 0,6/1kV halogenfri, flammehemmet og fortinnet koblingsledning spesielt designet for jord og kortslutningssikker installasjon. Godkjent av DNV