Aneta Lighting - ALASKA GULVLAMPE 2-LYS JERNGRÅ/TRE - 69904-94
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - GU10
Egnet for lampeeffekt - 0...16 W
Høyde/dybde - 1550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265479
Elnummer
3003326
Leverandørens varenummer
69904-94
Typebeskrivelse
3003326
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
GU10
Egnet for lampeeffekt:
0...16 W
Høyde/dybde:
1550 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Antall lysarmaturhoder:
2
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Avdekningens farge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
Ja
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Bredde:
270 mm
Lengde:
340 mm
Diameter:
340 mm
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei


