Aneta Lighting - ALLINGTON bordlampe 5-arm antikksølv, E14 - 18670-26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Lampe
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E14
Med bryter - Ja
Høyde/dybde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986777032
Elnummer
3000385
Leverandørens varenummer
18670-26
Typebeskrivelse
3000385
Type lysarmatur:
Lampe
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E14
Med bryter:
Ja
Høyde/dybde:
590 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
5
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Sølv
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Avdekningens farge:
Sølv
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Bredde:
500 mm
Lengde:
500 mm


