Aneta Lighting - ALLINGTON takkrone 6-arm antikksølv, E14 - 15576-26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Glass
Kapslingsfarge - Sølv
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986779159
Elnummer
3000386
Leverandørens varenummer
15576-26
Typebeskrivelse
3000386
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Glass
Kapslingsfarge:
Sølv
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
6
Lampeholder (Fatning):
E14
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Høyde/dybde:
2500 mm
Lengde:
570 mm
Diameter:
570 mm
Maks. armlengde:
Ja


