Aneta Lighting - ARGO taklampe ute
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Veggmontering - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986772075
Elnummer
3102539
Leverandørens varenummer
13826-15
Typebeskrivelse
3102539
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
7...7 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Indirekte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
7 W
Lysutbytte
36 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
108 mm
Høyde/dybde
108 mm
Lengde
130 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype
Stikklemme
ARGO tak utelampe,7w AC LED, 50000t levetid, 58 grader spredning,246 lm, energiklasse A. CRI>80,2700K.