Aneta Lighting - ARTIC BORDLAMPE SVART - 68009-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Med bryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661267985
Elnummer
3003303
Leverandørens varenummer
68009-15
Typebeskrivelse
3003303
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
6...6 W
Maks systemeffekt:
6 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
520 mm
Veggmontering:
nei
Justerbar:
Ja
Bøybar:
Ja
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Avdekningens farge:
Svart
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Med stikkontakt:
nei
Med dimmer:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
540...540 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
160 mm
Lengde:
520 mm
Diameter:
280 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei