Aneta Lighting - ARTIC GULVLAMPE SVART - 69009-15

KopierKopier
Aneta Lighting - ARTIC GULVLAMPE SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Maks systemeffekt - 6 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661268005

Elnummer

3003306

Leverandørens varenummer

69009-15

Typebeskrivelse

3003306

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Maks systemeffekt:

6 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

1400 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Antall lysarmaturhoder:

1

Bevegelig lyshode:

Ja

Med separat leselys:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Materiale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Avdekningens farge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Uten

Med reflektor:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Justerbar:

Ja

Med bryter:

Ja

Med dimmer:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med lyssensor:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

540...540 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Bredde:

220 mm

Lengde:

1400 mm

Diameter:

440 mm

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Artic Gulvlampe 6W LED svart/stål metall 540lm 3000K RA>80 50000 timer IP20