Aneta Lighting - BIRKA GULVLAMPE SVART/MESSING - 19768-15-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E27
Egnet for lampeeffekt - 60...60 W
Maks systemeffekt - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986773621
Elnummer
3004761
Leverandørens varenummer
19768-15-25
Typebeskrivelse
3004761
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Maks systemeffekt:
60 W
Høyde/dybde:
340 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
nei
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
nei
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Justerbar:
nei
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Bredde:
350 mm
Lengde:
1550 mm