Aneta Lighting - BLING takpendel krom Ø115 - 15448-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - HV-halogenlampe
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Krom
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986779890
Elnummer
3004741
Leverandørens varenummer
15448-20
Typebeskrivelse
3004741
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
33 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
33...33 W
Bredde:
150 mm
Høyde/dybde:
300 mm
Lengde:
150 mm
Maks. armlengde:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme


