Aneta Lighting - BOW GULVLAMPE 1 LYS HVIT - 69801-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - GU10
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Maks systemeffekt - 7 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661263208
Elnummer
3000027
Leverandørens varenummer
69801-01
Typebeskrivelse
3000027
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
GU10
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Maks systemeffekt:
7 W
Lysfarge:
Hvit
Høyde/dybde:
1475 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
Ja
Materiale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Justerbar:
Ja
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Bredde:
370 mm
Lengde:
260 mm
Diameter:
1475 mm