Aneta Lighting - BRICKA taklamape svart, 2xE27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
For overvåking av arbeidsplassen - Nei
Med lyskilde - Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986776646
Elnummer
3003733
Leverandørens varenummer
15619-15
Typebeskrivelse
3003733
Lampetype
Lyspære
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
2
Lampeholder (Fatning)
E14
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Uten
Reflektor
Uten
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Bredde
120 mm
Høyde/dybde
600 mm
Lengde
780 mm
Oppheng medfølger
Ja
Type kabling
Avslutning
Tilkoblingstype
Skruklemme
Taklampe i svart metall. Med 4 glass for telys. B780, H380, D120. 2xE27. Lyskilder ikke inkludert.