Aneta Lighting - CANNES gulvuplight svartkrom, LED 28W + 5W - 69677-95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Høyde/dybde - 1790 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Antall lysarmaturhoder - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661260115
Elnummer
3000382
Leverandørens varenummer
69677-95
Typebeskrivelse
3000382
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Høyde/dybde:
1790 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Antall lysarmaturhoder:
2
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
Ja
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
Ja
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Justerbar:
Ja
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Bredde:
320 mm
Lengde:
460 mm


